EATON G-seriens jordläckagemoduler, JG Frame


Eaton G-seriens jordfelsmoduler används på sjukhus, datacenter och industrianläggningar för att skydda människor och utrustning från elektriska stötar och elektriska bränder orsakade av jordfel.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ELJBE4160W
50 417 SEK
RFQ
A
ELJBE4250W
66 626 SEK
RFQ
B
ELJBN3250W
49 991 SEK
RFQ
C
ELJBN4150W
53 463 SEK
RFQ
D
ELJBE3250W
49 991 SEK
RFQ
E
ELJBN3150W
-
RFQ
D
ELJBE3160W
37 978 SEK
RFQ
C
ELJBN4250W
-
RFQ

Funktioner

  • De har strömvärden från 10mA till 300mA.
  • Dessa moduler är lätta att installera i en JG-ram och ansluts till elnätet med minimal ansträngning.
  • De erbjuder flexibla monteringsalternativ enligt användarens krav.

Standarder och godkännanden

  • IEC

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa jordfelsmoduler från Eaton G-serien?

  • Stäng av strömförsörjningen före installation.
  • Montera JG-ramen på den elektriska panelen.
  • Sätt in jordfelsmodulen i JG-ramen och säkra den på plats.
  • Anslut spänningsförande, noll- och jordledningar till modulen.
  • Justera trippinställningarna för att uppfylla specifika installationskrav.
  • Testa modulens funktionalitet efter installationen.

Hur rengör och underhåller man dessa jordfelsmoduler?

  • Ta bort eventuellt damm eller skräp från modulen med en ren och torr trasa.
  • Inspektera modulen för tecken på skador, såsom sprickor eller missfärgning, och byt ut den vid behov.
  • Använd en mjuk borste för att försiktigt rengöra terminalerna och ledningsanslutningarna.
  • Kontrollera att alla anslutningar är täta och säkra.
  • Använd en dammsugare eller tryckluft för att ta bort damm eller skräp från JG-ramen.
  • Kontrollera att JG-ramen är ordentligt monterad på elpanelen.
  • Slå på strömförsörjningen till modulen och testa för korrekt funktionalitet.

Hur väljer jag rätt läckagemodul för min elektriska utrustning?

  • Bestäm den maximala strömstyrkan för din elektriska utrustning.
  • Kontrollera spänningsklassen för ditt elektriska system för att säkerställa att den matchar modulens spänningsklassificering.
  • Bestäm den utlösningsström som krävs för din utrustning, vilket kan anges i utrustningens dokumentation eller av en kvalificerad elektriker.
  • Välj en modul med en utlösningsströmstyrka som är lika med eller lägre än den erforderliga märkningen.
  • Tänk på ytterligare funktioner, såsom fjärrstyrningsfunktioner eller justerbara reseinställningar, om det behövs.
  • Välj en modul från en ansedd tillverkare och se till att den uppfyller tillämpliga säkerhets- och prestandastandarder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?