Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x6 Nippel 1/2 x 6 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMN 1CRK3

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 Nippel 1/2 x 6 tum Mpt Kynar(r) 1360 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9EMN Modell: 6529 1/2x6Korsreferens: 1CRK3
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
976SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialKynar (R)
Längd6"
Max. Tryck1360

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckPris
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x5 Nippel 1/2 x 6 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMP 1CRK4 6529 1 / 2x55"1360 psi802SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x6 Nippel 1/2 x 6 tum Mpt Kynar(r) 1360 Psi
976SEK /enhet