Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4xSH Nippel 3/4 x 2 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8

CHEMTROLS VALVES 6529 3/4xSH Nippel 3/4 x 2 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9EMU Modell: 6529 3/4xSHKorsreferens: 1CRK8
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
670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Body MaterialKynar (R)
förbindelseMNPT
LängdKort
Max. Tryck1360 psi
Temp. Räckvidd73 till 280 grader F
TypSchema 80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckPris
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2xCL Nippel 1/2 x 1.13 tum Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLStäng1360 psi475SEK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2xSH Nippel 1/2 x 1.50 tum Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHKort1360 psi549SEK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x4 Nippel 1/2 x 4 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi712SEK
CHEMTROLS VENTILER 6529 1/2x3 Nippel 1/2 x 3 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi662SEK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4xCL Nippel 3/4 x 1.38 tum Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLStäng1360 psi585SEK
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4x6 Nippel 3/4 x 6 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi1 191 kr
CHEMTROLS VENTILER 6529 3/4x5 Nippel 3/4 x 5 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMW 1CRL1 6529 3 / 4x55"1360 psi968SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 3/4xSH Nippel 3/4 x 2 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi
670SEK /enhet