GODKÄND SÄLJARE 3ADK1 Spolrör svetsade 3/8 tum 50 fot 316 rostfritt stål | AC8HLH

APPROVED VENDOR 3ADK1 spolrör svetsad 3/8 tum 50 fot 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8HLH Modell: 3ADK1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolrör
Inuti Dia.0.335 "
Längd50ft.
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck1678 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 005 "/ - 0.005"
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3535
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7306401090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADC6 Spolrör svetsade 1/8 tum 50 fot 304 rostfritt stål | AC8HHW 3ADC60.085 "304 Stainless Steel3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "2 882 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADC8 Spolrör svetsade 1/4 tum 50 fot 304 rostfritt stål | AC8HHX 3ADC80.194 "304 Stainless Steel3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "1 925 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADC9 Spolrör svetsade 3/8 tum 50 fot 304 rostfritt stål | AC8HHY 3ADC90.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "1 343 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADD1 Spolrör svetsade 3/8 tum 50 fot 304 rostfritt stål | AC8HHZ 3ADD10.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "2 409 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADD2 Spolrör svetsade 1/2 tum 50 fot 304 rostfritt stål | AC8HJA 3ADD20.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.02 "2 306 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADK2 Spolrör svetsade 3/8 tum 50 fot 316 rostfritt stål | AC8HLJ 3ADK 20.319 "316 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.028 "2 062 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADK3 Spolrörsvetsade 1/2 tum 50 fot 316 rostfritt stål | AC8HLK 3ADK 30.460 "316 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.02 "2 653 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK1 spolrör svetsad 3/8 tum 50 fot 316 rostfritt stål
2 699 kr /enhet