Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 11/2 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9EPY Modell: T65TB-V 11/2Korsreferens: 1CRU4
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
18 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialKynar (R)
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKynar (R)
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typSpak
Max. Tryck150 psi WOG
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
StammaterialPVDF
Stammtyp1-delad stam
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2915
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 1/2 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "5 262 kr
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 3/4 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2 T65TB-V 3/43 / 4 "6 374 kr
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 1 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V 11"9 231 kr
CHEMTROLS VENTILER T65TB-V 2 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V 22"24 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In
18 238 kr /enhet