Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ6 Y Sil 1/4 tum Fnpt Brons | AE9YBX 6NPW7

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y Sil 1/4 Inch Fnpt Brons

Finns i lager
Artikel: AE9YBX Modell: GGS_2NYZ6Korsreferens: 6NPW7
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1 / 4 "
Klass300
förbindelseFNPT
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialPTFE
Höjd1.25 "
Husets materialBronze
Längd1"
MaterialBronze
Max. Tryck400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F
Maska20
Rörstorlek1 / 4 "
screenRostfritt stål
Skärmområde (kvadrat-)0.394 "
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek0.394 "
SealPTFE
Storlek1 / 4 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ7 Y Sil 3 / 8in Fnpt Brons | AE9YBY 6NPW8 GGS_2NYZ71 5 / 16 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "3 / 8 "2.38 "224SEK
GODKÄNT SÄLJARE GGS_2NYZ8 Y Sil 1/2 tum Fnpt Brons | AE9YBZ 6NPW9 GGS_2NYZ81.375 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-0.593 "1 / 2 "2.75 "394SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NYZ9 Y Sil 3 / 4in Fnpt Brons | AE9YCA 6NPX0 GGS_2NYZ91.625 "1 9 / 20 "400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F3 / 4 "0.878 "3 / 4 "3.187 "626SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA1 Y Sil 1 tum Fnpt brons | AE9YCB 6NPX1 GGS_2NZA12.125 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.093 "1"3.75 "916SEK
GODKÄNT SÄLJARE GGS_2NZA2 Y Sil 1-1 / 4in Fnpt Brons | AE9YCC 6NPX2 GGS_2NZA22.5 "-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.362 "1.25 "4.437 "805SEK
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA3 Y Sil 1-1 / 2 tum Fnpt brons | AE9YCD 6NPX3 GGS_2NZA33"-400 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-1.562 "1.5 "4.88 "1 893 kr
GODKÄND SÄLJARE GGS_2NZA6 Y Sil 3 tum Fnpt brons | AE9YCG 6NPX6 GGS_2NZA66.25 "-300 @ 210 grader F, 125 @ 353 grader F-3.264 "3"10.187 "5 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_2NYZ6 Y Sil 1/4 Inch Fnpt Brons
205SEK /enhet