DWYER INSTRUMENTS MS-serien Magnesense differentialtrycksgivare


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % full skala , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Slingmotstånd: 0 till 1250 Ohm , Max. Tryck: 10 psi , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 150 grader. F , Utström: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 10 till 35 V DC (2-tråds), 17 till 36 V DC eller 21.6 till 33 V AC (3-tråds) , Tube Inside Dia.: 5mm , Rör utanför Dia.: 9mm
StilModelltryck~~POS=TRUNC
A
MS-121
0.1", 0.25", 0.5" wc
RFQ
A
MS-111
1", 2", 5" wc
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?