PARKER 1001E40 00 02 Flexibel slang, 9 tums längd | AD8EMX 4JME5

PARKER 1001E40 00 02 Flexibel slang, 9 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD8EMX Modell: 1001E40 00 02Korsreferens: 4JME5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel slang
FärgSvart
Kopplingsmaterialpolyamider
OmslagsmaterialSBR
Monteringsstorlek40mm
Inuti Dia.40mm
Längd9"
Max. Arbetstryck232 psi
Max. Driftstemperatur46.1 grader C
Max. Tryck232 psi
Min. Böj radie16 "
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Utanför Dia.54mm
Rördia.1-1 / 2 "
FörstärkningSyntetisk fläta
Säkerhetsfaktor5:1
Temp. Räckvidd-4 till 140 grader F
RörmaterialGummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod4009320050
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk (kopplad montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekInuti Dia.ArtikelLängdMin. Böj radieUtanför Dia.Rördia.Pris
PARKER 1001E25 00 01 Flexibel slang, 1 tums rör ytterdiameter | AD8ENT 4JMG6 1001E25 00 0125mm25mmSlang10 "4"38mm1"4 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1001E40 00 02 Flexibel slang, 9 tums längd
5 571 kr /enhet