Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHERNE 274518 Testkulplugg, 2 till 3 tums storlek, 19.44 tums längd, 13 psi/ 30 fot | AC2AAM 2HCE4

CHERNE 274518 Testkulplugg, 2 till 3 tums storlek, 19.44 tums längd, 13 psi/30 fot.

Finns i lager
Artikel: AC2AAM Modell: 274518Korsreferens: 2HCE4
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
1 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTesta kulproppen
Deflaterad diameter1.58 "
Tömd längd19.44 "
MaterialGummi
Max. Mottryck13 psi/30 fot.
nominell storlek2 "till 3"
Mätområde1.75" till 3.25"
Nödvändigt inflationstryck40 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)58.67
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481100060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellnominell storlekMätområdeMax. MottryckNödvändigt inflationstryckTömd längdDeflaterad diameterPris
CHERNE 274526 Testkulplugg, 3 till 4 tums storlek, 23.75 tums längd, 13 psi/30 fot | AC2AAN 2HCE5 2745263 "till 4"2.75" till 4.25"13 psi/30 fot.40 psi23.75 "2.38 "2 120 kr
CHERNE 274534 Testkulplugg, 4 till 6 tums storlek, 26.62 tums längd, 13 psi/30 fot | AD2EWE 3NVY4 2745344 "till 6"3.5" till 6.25"13 psi/30 fot.30 psi26.62 "3.25 "5 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHERNE 274518 Testkulplugg, 2 till 3 tums storlek, 19.44 tums längd, 13 psi/30 fot.
1 841 kr /enhet