CHICAGO BLOWER 1829-15HP Högtrycksfläkt Radialblad 15 hk | AD6MWM 46E345

CHICAGO BLOWER 1829-15HP Högtrycksfläkt Radialblad 15 Hk

Finns i lager
Artikel: AD6MWM Modell: 1829-15HKKorsreferens: 46E345

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeÅterställbar boll
Fläktvarvtal3500
CFM @ 1.000-in. SP3599
CFM @ 10.00-in. SP2700
CFM @ 11.00-in. SP2600
CFM @ 12.00-in. SP2500
CFM @ 13.00-in. SP2390
CFM @ 2.000-in. SP3521
CFM @ 3.000-in. SP3439
CFM @ 4.000-in. SP3350
CFM @ 5.000-in. SP3252
CFM @ 6.000-in. SP3142
CFM @ 7.000-in. SP3024
CFM @ 8.000-in. SP2908
CFM @ 9.000-in. SP2800
dBA @ 5 fot98
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)8
Fulllastförstärkare16.6
Bostadshöjd29 13 / 16 "
Husets längd23.875 "
Husets materialAluminium
Husets bredd8.125 "
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur120 F
Max. Fläktvarvtal3600
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram254TC
Motor HP15
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3600
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-5 / 8 "
TypRadiellt blad
Spänning230/460
Hjuldiameter16 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 221.4
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPHusets längdHusets breddInlopp Dia.MotorramMotor HPPris
CHICAGO BLÅS 800-1/2HP Högtrycksfläkt Radialblad 1/2 Hk | AD6MWE 46E338 800-1 / 2HP13.437 "28125210.25 "4"4"56C1/218 036 kr
CHICAGO BLOWER 900-1HP Högtrycksfläkt Radialblad 1 Hk | AD6MWF 46E339 900-1HP17 3 / 32 "56653113.5 "4.375 "5"56C122 994 kr
CHICAGO BLOWER 1000-2HP Högtrycksfläkt Radialblad 2 Hk | AD6MWG 46E340 1000-2HP18.25 "87181315.875 "4.5 "6"56C222 662 kr
CHICAGO BLÅS 1200-3HP Högtrycksfläkt Radialblad 3 Hk | AD6MWH 46E341 1200-3HP21 5 / 16 "1248120217.625 "5.187 "7"182TC328 441 kr
CHICAGO BLOWER 1400-5HP Högtrycksfläkt Radialblad 5 hk | AD6MWJ 46E342 1400-5HP25.437 "1757170918 15 / 16 "6 5 / 16 "7"184TC531 010 kr
CHICAGO BLÅSARE 1500-7.5HP Högtrycksfläkt Radialblad | AD6MWK 46E343 1500-7.5HP26 "2573245721 5 / 16 "7 5 / 16 "10 "213TC7.539 098 kr
CHICAGO BLÅS 1800-10HP Högtrycksfläkt Radialblad 10 Hk | AD6MWL 46E344 1800-10HP26 9 / 16 "2447238723 5 / 16 "6 5 / 16 "10 "215TC1043 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO BLOWER 1829-15HP Högtrycksfläkt Radialblad 15 Hk
52 934 kr /enhet