CHICAGO BLOWER 222-50HP Högtrycksfläkt 3-fas 50 hk | AD6MWD 46E337

CHICAGO BLOWER 222-50HP högtrycksfläkt 3 fas 50 hk

Finns i lager
Artikel: AD6MWD Modell: 222-50HKKorsreferens: 46E337

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

158 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeÅterställbar boll
Fläktvarvtal3500
CFM @ 1.000-in. SP18230
CFM @ 10.00-in. SP15,195
CFM @ 11.00-in. SP14,910
CFM @ 12.00-in. SP14,551
CFM @ 13.00-in. SP14,090
CFM @ 2.000-in. SP17870
CFM @ 3.000-in. SP17520
CFM @ 4.000-in. SP17175
CFM @ 5.000-in. SP16845
CFM @ 6.000-in. SP16530
CFM @ 7.000-in. SP16180
CFM @ 8.000-in. SP15900
CFM @ 9.000-in. SP15585
dBA @ 5 fot105
Urladdningshöjd (in.)15-13/16
Urladdningsbredd (in.)24.875
Fulllastförstärkare54.7
HusfinishEmaljfärg
Bostadshöjd46 11 / 16 "
Husets längd43.5 "
Husets materialStål
Husets bredd39.375 "
Hz60
Inlopp Dia.24-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur120 F
Max. Fläktvarvtal3600
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram326TS
Motor HP50
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3600
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-7 / 8 "
TypBakåtlutning
Spänning230/460
Hjuldiameter22 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd8 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 481.95
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPHusets längdHusets breddInlopp Dia.MotorramMotor HPPris
CHICAGO BLÅS 122-3HP Högtrycksfläkt 3 Fas 3 Hk | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T342 193 kr
CHICAGO BLÅSARE 150-5HP Högtrycksfläkt 3 Fas 5 Hk | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T546 814 kr
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP Högtrycksfläkt 3 Fas 7-1 / 2 Hk | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.561 015 kr
CHICAGO BLOWER 165-10HP Högtrycksfläkt 3 fas 10 hk | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T1064 904 kr
CHICAGO BLOWER 182-15HP Högtrycksfläkt 3 fas 15 hk | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T1578 214 kr
CHICAGO BLOWER 182-20HP Högtrycksfläkt 3 fas 20 hk | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T2085 591 kr
CHICAGO BLOWER 182-25HP Högtrycksfläkt 3 fas 25 hk | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25100 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO BLOWER 222-50HP högtrycksfläkt 3 fas 50 hk
158 601 kr /enhet