CHICAGO BLOWER 182-25HP Högtrycksfläkt 3 fas 25 hk | AD6MWA 46E334

CHICAGO BLOWER 182-25HP högtrycksfläkt 3 fas 25 hk

Finns i lager
Artikel: AD6MWA Modell: 182-25HKKorsreferens: 46E334

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

100 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeÅterställbar boll
Fläktvarvtal3500
CFM @ 1.000-in. SP11710
CFM @ 10.00-in. SP8550
CFM @ 11.00-in. SP8125
CFM @ 12.00-in. SP7745
CFM @ 13.00-in. SP7350
CFM @ 2.000-in. SP11377
CFM @ 3.000-in. SP11040
CFM @ 4.000-in. SP10725
CFM @ 5.000-in. SP10410
CFM @ 6.000-in. SP10105
CFM @ 7.000-in. SP9780
CFM @ 8.000-in. SP9420
CFM @ 9.000-in. SP9000
dBA @ 5 fot99
Urladdningshöjd (in.)14.25
Urladdningsbredd (in.)20.375
Fulllastförstärkare27.8
HusfinishEmaljfärg
Bostadshöjd43.125 "
Husets längd35 15 / 16 "
Husets materialStål
Husets bredd32.75 "
Hz60
Inlopp Dia.19-5 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur120 F
Max. Fläktvarvtal3600
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram284TS
Motor HP25
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3600
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-5 / 8 "
TypBakåtlutning
Spänning230/460
Hjuldiameter18 1 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd7.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 346.09
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8414802015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBostadshöjdCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPHusets längdHusets breddInlopp Dia.MotorramMotor HPPris
CHICAGO BLÅS 122-3HP Högtrycksfläkt 3 Fas 3 Hk | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T342 193 kr
CHICAGO BLÅSARE 150-5HP Högtrycksfläkt 3 Fas 5 Hk | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T546 814 kr
CHICAGO BLOWER 165-7.5HP Högtrycksfläkt 3 Fas 7-1 / 2 Hk | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.561 015 kr
CHICAGO BLOWER 165-10HP Högtrycksfläkt 3 fas 10 hk | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T1064 904 kr
CHICAGO BLOWER 182-15HP Högtrycksfläkt 3 fas 15 hk | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T1578 214 kr
CHICAGO BLOWER 182-20HP Högtrycksfläkt 3 fas 20 hk | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T2085 591 kr
CHICAGO BLOWER 200-30HP Högtrycksfläkt 3-fas 30 hk | AD6MWB 46E335 200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS30106 812 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO BLOWER 182-25HP högtrycksfläkt 3 fas 25 hk
100 002 kr /enhet