CHICAGO KRANAR 420-E2805MPABCP Manuell kran Manuell 0.5 Gpm styv | AF9AKB 29RR64

CHICAGO FAUCETS 420-E2805MPABCP Manuell kran Manuell 0.5 Gpm Stel

Finns i lager
Artikel: AF9AKB Modell: 420-E2805MPABCPKorsreferens: 29RR64

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBadrumskran
ComplianceASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61
AvloppstypUtan avlopp
KranoperationManuell
KranpipStyv gjutning
FinishFörkromad
FlödesutloppstypIcke-inställd
Flödeshastighet0.5 gpm
Hantera typSpak
MonteringstypDäck
Antal hål2
BytpatronTillverkare Nr 420-XJKABNF
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Tutlängd4.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.2
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellTutlängdAvloppstypKranoperationSpänningKranpipFlödeshastighetHantera typAntal hålPris
CHICAGO-KRANAR 116.870.AB.1 Elektronisk krangivare 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Utan avloppSensor6V-1.5 gpmSensor112 279 kr
CHICAGO-KRANAR 116.879.AB.1 Elektronisk krangivare 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Utan avloppSensor6V-1.5 gpmSensor112 122 kr
CHICAGO-KRANAR 116.966.AB.1 Elektronisk krangivare 0.5 eller 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Utan avloppSensor6-0.5 eller 1 gpmSensor112 797 kr
CHICAGO KRANAR 116.970.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Utan avloppSensor6-1.0 gpmSensor126 296 kr
CHICAGO-KRANAR 116.976.AB.1 Elektronisk krangivare 0.5 eller 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Utan avloppSensor6-0.5 eller 1 gpmSensor114 428 kr
CHICAGO KRANAR 116.979.AB.1 Elektronisk kransensor 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Utan avloppSensor6-1.0 gpmSensor118 038 kr
CHICAGO KRANAR 3500-4E2805ABCP Mätning av kranmätning 0.5 Gpm däck | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Utan avloppMätning-Integrerad gjutning0.5 gpmSpak33 582 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-E2805MPABCP Manuell kran Manuell 0.5 Gpm Stel
14 407 kr /enhet