Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 45-ABCP Multi-turn Stop Rak 1/2 tum x 1/2 tum | AB8RVR 26Y299

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP flervarvsstopp rakt 1/2 tum x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8RVR Modell: 45-ABCPKorsref: 26Y299
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
1 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för tillförsel med flera varv
Body MaterialMässing
KroppsstilRakt
ComplianceASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA
FinishFörkromad
Hantera materialMässing
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
StammaterialFörkromad mässing
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilComplianceInloppsstorlekUtloppsstorlekUtloppstypPris
CHICAGO KRANAR 442-LKABCP Flervarvs stoppvinkel 1/2 tum x 1/2 tum | AE6RJL 5UTU1 442-LKABCPVinkel-1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 104 kr
CHICAGO KRANAR 1013-ABCP Flervarvs stoppvinkel 3/8 tum x 3/8 tum | AF2PZL 6XAE5 1013-ABCPVinkelCertifierad enligt NSF / ANSI 61, avsnitt 9 av CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 och VT S.1523 / 8 "3 / 8 "kompression1 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 45-ABCP flervarvsstopp rakt 1/2 tum x 1/2 tum
1 367 kr /enhet