CHICAGO FAUCETS Stopp för tillförsel med flera varv


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Avsluta: Förkromad , Handtagsmaterial: Mässing , Inloppstyp: FNPT , Max. Tryck: 125 psi , Stammaterial: Förkromad mässing , Temp. Räckvidd: 40 grader till 140 grader F.
StilModellKroppsstilComplianceInloppsstorlekUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
A
442-LKABCP
Vinkel-1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 104 SEK
B
1013-ABCP
VinkelCertifierad enligt NSF / ANSI 61, avsnitt 9 av CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 och VT S.1523 / 8 "3 / 8 "kompression1 146 SEK
C
45-ABCP
RaktASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 367 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?