Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO KRANAR 1013-ABCP Flervarvs stoppvinkel 3/8 tum x 3/8 tum | AF2PZL 6XAE5

CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Flervarvs stoppvinkel 3/8 tum x 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF2PZL Modell: 1013-ABCPKorsreferens: 6XAE5

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för tillförsel med flera varv
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
ComplianceCertifierad enligt NSF / ANSI 61, avsnitt 9 av CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 och VT S.152
FinishFörkromad
Hantera materialMässing
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
StammaterialFörkromad mässing
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8481801040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilComplianceInloppsstorlekUtloppsstorlekUtloppstypPris
CHICAGO KRANAR 45-ABCP Multi-turn Stop Rak 1/2 tum x 1/2 tum | AB8RVR 26Y299 45-ABCPRaktASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 367 kr
CHICAGO KRANAR 442-LKABCP Flervarvs stoppvinkel 1/2 tum x 1/2 tum | AE6RJL 5UTU1 442-LKABCPVinkel-1 / 2 "1 / 2 "FNPT1 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1013-ABCP Flervarvs stoppvinkel 3/8 tum x 3/8 tum
1 146 kr /enhet