Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 01715 2 Vridkroköga galvaniserad 3/8 x 6 tum | AE9XGY 6NDA2

CHICAGO HARDWARE 01715 2 Spännekroköga galvaniserad 3/8 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE9XGY Modell: 01715 2Korsreferens: 6NDA2

Få det Maj 8, Onsdag
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)11-3/4
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp6"
Tråd Dia.3 / 8 "
TypKrok och öga
Arbetsbelastningsgräns1000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 01710 7 Vridkroköga galvaniserad 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XGX 6NDA1 01710 74-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.366SEK
CHICAGO HARDWARE 01723 7 Vridkroköga galvaniserad 1/2 x 6 tum | AE9XHA 6NDA4 01723 76"1 / 2 "1500 lb.477SEK
CHICAGO HARDWARE 01729 9 Spännhake krokögla galvaniserad 1/2 x 12 tum | AE9XHC 6NDA6 01729 912 "1 / 2 "1500 lb.516SEK
CHICAGO HARDWARE 01757 2 Spännekroköga galvaniserad 3/4 x 18 tum | AE9XHL 6NDC4 01757 218 "3 / 4 "3000 lb.1 734 kr
CHICAGO HARDWARE 01765 7 Spännekroköga galvaniserad 7/8 x 12 tum | AE9XHN 6NDC6 01765 712 "7 / 8 "3200 lb.1 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01715 2 Spännekroköga galvaniserad 3/8 x 6 tum
304SEK /enhet