CHICAGO HARDWARE 02676 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1 x 12 In | AE9XKM 6NDH1

CHICAGO HARDWARE 02676 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1 x 12 In

Finns i lager
Artikel: AE9XKM Modell: 02676 5Korsreferens: 6NDH1

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVant
Stäng längd (in.)25-1/4
Material1035 Varmvalsad stålkropp och beslag
Ta upp12 "
Tråd Dia.1"
TypKäke och öga
Arbetsbelastningsgräns10,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.0175
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTa uppTråd Dia.ArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Vridspänne Jaw Eye Galvanized 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 kg407SEK
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Kugghjul Galvaniserad 3/8 x 6 In | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 kg505SEK
CHICAGO HARDWARE 02620 8 Vridspännkäftöga galvaniserad 1/2 x 2 tum | AE9XJV 6NDF5 02620 82"1 / 2 "2200 kg553SEK
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Kugghjul galvaniserad 1/2 x 12 tum | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 kg590SEK
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Kugghjulsögla galvaniserad 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 kg719SEK
CHICAGO HARDWARE 02640 6 Spänne Käköga Galvaniserad 5/8 x 12 In | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 kg797SEK
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Spänne käköga galvaniserad 5/8 x 18 tum | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 kg1 895 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02676 5 Spänne Käköga Galvaniserad 1 x 12 In
1 593 kr /enhet