Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 07345 5 Eye Bolt, 304 Rostfritt Stål, 5/16-18 X 3-1/8 Inch Längd, 5Pk | AE7PLA 5ZU75

CHICAGO HARDWARE 07345 5 Ögonbult, 304 rostfritt stål, 5/16-18 X 3-1/8 tum Längd, 5Pk

Finns i lager
Artikel: AE7PLA Modell: 07345 5Korsreferens: 5ZU75
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
304SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1-11 / 64 "
Ögonbult typVänd tråd
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd3.125 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishMaterialTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
CHICAGO HARDWARE 08051 4 Eye Bolt, Galvaniserad, 3/8-16 X 7-1/2 Inch Storlek, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Smidd utan axelGalvaniseradStål7.5 "3 / 8 "6"1 983 kr
CHICAGO HARDWARE 12988 6-ögonbult, stål, 1-8 gänga, 7 tums längd, 10pk | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Lyft med axelEnkelStål7"1"2.5 "4 238 kr
CHICAGO HARDWARE SP20371 Ögonbult, stål, 3/4-10 gängstorlek, 5-9/16 tum Längd, 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Lyft med axelzinkStål5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "7 805 kr
CHICAGO HARDWARE 26056 5 Eye Bolt, Stål, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Lyft med axelzinkStål3.25 "3 / 8 "1.25 "4 336 kr
CHICAGO HÅRDVARA 12968 8 Eye Bolt, Stål, 7/8-9 X 6 Inch Storlek, 10Pk | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Lyft med axelEnkelStål6"7 / 8 "2.25 "3 222 kr
CHICAGO HARDWARE 14205 2-ögonbult, lyft utan axel, 1/4-20 X 2-1/4 tum Storlek | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål2.25 "-1"511SEK
CHICAGO HARDWARE 14230 4-ögonbult, lyft utan axel, 3/4-10 X 4-13/16 tum Storlek | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål4 13 / 16 "-2"1 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 07345 5 Ögonbult, 304 rostfritt stål, 5/16-18 X 3-1/8 tum Längd, 5Pk
304SEK /packa