Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 21510 7 Vridbart ögon Galvaniserat 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1

CHICAGO HARDWARE 21510 7 Swivel Eye Eye Galvaniserad 5/16 In

Finns i lager
Artikel: AF2YZN Modell: 21510 7Korsreferens: 6ZFL1
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra
Ögonlängd3 / 4 "
Ögonbredd1"
FinishGalvaniserad
Material1035 Hot Roll Steel
Vridbar typÖga och öga
Handelsstorlek5 / 16 "
Bredd mellan ögonen3-9 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns1260 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖgonlängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Swivel Eye Eye Galvanized 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb.170SEK
CHICAGO HARDWARE 21615 9 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 kg552SEK
CHICAGO HARDWARE 21625 8 Swivel Jaw Eye Galvanized 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 kg351SEK
CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 kg481SEK
CHICAGO HARDWARE 21725 5 Vridkedja Galvaniserad 5/8 In | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb.572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21510 7 Swivel Eye Eye Galvaniserad 5/16 In
356SEK /enhet