Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1

CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2YZZ Modell: 21630 2Korsreferens: 6ZFN1
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
1 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra
Ögonlängd1.75 "
Ögonbredd2"
FinishGalvaniserad
Material1035 Hot Roll Steel
Stift stilFlathuvud w / Cotter
Vridbar typKäke och öga
Handelsstorlek3 / 4 "
Bredd mellan ögonen6"
Arbetsbelastningsgräns7000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖgonlängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Vridbart ögon Galvaniserat 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 lb.356SEK
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Swivel Eye Eye Galvanized 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb.550SEK
CHICAGO HARDWARE 21615 9 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 kg552SEK
CHICAGO HARDWARE 21625 8 Swivel Jaw Eye Galvanized 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 kg1 133 kr
CHICAGO HARDWARE 21725 5 Vridkedja Galvaniserad 5/8 In | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb.861SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In
1 469 kr /enhet