Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO HARDWARE 21725 5 Vridkedja Galvaniserad 5/8 In | AF2ZAE 6ZFN6

CHICAGO HARDWARE 21725 5 Vridkedja Galvaniserad 5/8 In

Finns i lager
Artikel: AF2ZAE Modell: 21725 5Korsreferens: 6ZFN6
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurra
Öga inuti Dia.1.25 "
Ögonlängd1 9 / 16 "
Ögonbredd1-3 / 4 "
FinishGalvaniserad
Material1035 Hot Roll Steel
Vridbar typKedja
Handelsstorlek5 / 8 "
Bredd mellan ögonen5-5 / 8 "
Arbetsbelastningsgräns3200 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖgonlängdHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Vridbart ögon Galvaniserat 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 lb.356SEK
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Swivel Eye Eye Galvanized 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb.170SEK
CHICAGO HARDWARE 21615 9 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 kg552SEK
CHICAGO HARDWARE 21625 8 Swivel Jaw Eye Galvanized 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 kg351SEK
CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1 21630 21.75 "3 / 4 "7000 kg481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21725 5 Vridkedja Galvaniserad 5/8 In
572SEK /enhet