Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 tum höghastighetsstål | AD7CCZ 4DG94

CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 Inch High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AD7CCZ Modell: 44408Korsreferens: 4DG94
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningVänster hand
Decimal ekvivalent0.125 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1.625 "
GradeGenerell mening
Listnummer150L
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.75 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1 / 8 "
Storlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)0.25
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 44402 Jobber Bit 1/32 tum höghastighetsstål | AD7CCT 4DG88 444020.031 "Fraktionerad tum1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "154SEK
CHICAGO-LATROBE 44403 Jobber Bit 3 / 64in höghastighetsstål | AD7CCU 4DG89 444030.046 "Fraktionerad tum3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "96SEK
CHICAGO-LATROBE 44404 Jobber Bit 1/16 tum höghastighetsstål | AD7CCV 4DG90 444040.062 "Fraktionerad tum7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "84SEK
CHICAGO-LATROBE 44405 Jobber Bit 5 / 64in höghastighetsstål | AD7CCW 4DG91 444050.078 "Fraktionerad tum1"2"5 / 64 "5 / 64 "81SEK
CHICAGO-LATROBE 44406 Jobber Bit 3 / 32in höghastighetsstål | AD7CCX 4DG92 444060.093 "Fraktionerad tum1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "86SEK
CHICAGO-LATROBE 44407 Jobber Bit 7 / 64in höghastighetsstål | AD7CCY 4DG93 444070.109 "Fraktionerad tum1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "92SEK
CHICAGO-LATROBE 44409 Jobber Bit 9 / 64in höghastighetsstål | AD7CDA 4DG95 444090.14 "Fraktionerad tum1.75 "2.875 "9 / 64 "9 / 64 "94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 44408 Jobber Bit 1/8 Inch High Speed ​​Steel
92SEK /enhet