Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 46728 Jobber Bit # 58 Cobalt Steel | AA9ZLF 1K194

CHICAGO-LATROBE 46728 Jobber Bit #58 Koboltstål

Finns i lager
Artikel: AA9ZLF Modell: 46728Korsreferens: 1K194

Få det Maj 6, Måndag
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.042 "
Mått typTrådstorlek
FinishSoft flaskor
Flöjlängd11 / 16 "
GradeHeavy Duty
Listnummer550
MaterialKoboltstål
Total längd1.625 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.042 "
Storlek#58

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
CHICAGO-LATROBE 46601 Jobber Bit 1/64 tum Koboltstål | AA9VMA 1G851 466010.015 "Fraktionerad tum3 / 16 "3 / 4 "1 / 64 "1 / 64 "103SEK
CHICAGO-LATROBE 46602 Jobber Bit 1/32 tum koboltstål | AA9VMB 1G853 466020.031 "Fraktionerad tum1 / 2 "1.375 "1 / 32 "1 / 32 "57SEK
CHICAGO-LATROBE 46603 Jobber Bit 3/64 tums koboltstål | AA9VMC 1G855 466030.046 "Fraktionerad tum3 / 4 "1.75 "3 / 64 "3 / 64 "45SEK
CHICAGO-LATROBE 46723 Jobber Bit # 53 Cobalt Steel | AA9ZJK 1K022 467230.059 "Trådstorlek7 / 8 "1.875 "0.059 "#5348SEK
CHICAGO-LATROBE 46724 Jobber Bit # 54 Koboltstål | AA9ZJL 1K026 467240.055 "Trådstorlek7 / 8 "1.875 "0.055 "#5448SEK
CHICAGO-LATROBE 46725 Jobber Bit # 55 Koboltstål | AA9ZLA 1K188 467250.052 "Trådstorlek7 / 8 "1.875 "0.052 "#5548SEK
CHICAGO-LATROBE 46726 Jobber Bit # 56 Koboltstål | AA9ZLC 1K190 467260.046 "Trådstorlek3 / 4 "1.75 "0.046 "#5648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 46728 Jobber Bit #58 Koboltstål
48SEK /enhet