Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47374 Jobber Length Drill Bit, 16.50 mm Drill Bit Size, 125 mm Flute Length | CQ8UGC 4HCA8

CHICAGO-LATROBE 47374 Jobber Längd Borr, 16.50 mm Borr Storlek, 125 mm Spårlängd

Finns i lager
Artikel: CQ8UGC Modell: 47374Korsreferens: 4HCA8
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CHICAGO-LATROBE 41020TANG Borr, 5/16 tums borrstorlek, 3-3/16 tums röjlängd, 4-1/2 tums totallängd | CQ8TTN 347KX5 41020TANGBorr340SEK
CHICAGO-LATROBE 47358 Jobberborr, 11.80 mm borrstorlek, 94 mm räfflorlängd, 142 mm total längd | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Jobber borr238SEK
CHICAGO-LATROBE 45364 Jobberborr, 13.80 mm borrstorlek, 108 mm räfflorlängd, 160 mm total längd | CQ8TWK 434G09 45364Jobber borr498SEK
CHICAGO-LATROBE 47365 Jobber borr, 14.25 mm borrstorlek, 114 mm räfflorlängd, 169 mm total längd | CQ8TWL 434J56 47365Jobber borr533SEK
CHICAGO-LATROBE 47367 Jobber borr, 14.75 mm borrstorlek, 114 mm räfflorlängd, 169 mm total längd | CQ8TWM 4HCA4 47367Jobber borr542SEK
CHICAGO-LATROBE 47371 Jobberborr, 15.75 mm borrstorlek, 120 mm räfflorlängd, 178 mm total längd | CQ8TWN 434J58 47371Jobber borr559SEK
CHICAGO-LATROBE 47373 Jobber borr, 16.25 mm borrstorlek, 125 mm räfflorlängd, 184 mm total längd | CQ8TWP 434J59 47373Jobber borr709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47374 Jobber Längd Borr, 16.50 mm Borr Storlek, 125 mm Spårlängd
768SEK /enhet