Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47796 Uppsättningslista för borrborrar # 550asp 29 st | AF2NYZ 6WTZ6

CHICAGO-LATROBE 47796 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 29 St

Finns i lager
Artikel: AF2NYZ Modell: 47796Korsreferens: 6WTZ6
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
4 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishBärnstenoxid
Listnummer550 ASP
MaterialKoboltstål
Antal bitar29
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 57850 Jobber borrset Kobolt 29 st | AB3LER 1U196 57850Bärnstenoxid550Split Point1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" och 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"5 029 kr
CHICAGO-LATROBE 69870 Uppsättningslista för borrborrar # 2550 29 st | AF2PAT 6WUD4 69870TiN-belagd2550P3 delningspunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"9 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47796 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 29 St
4 917 kr /enhet