Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 19 st | AF2NZA 6WTZ7

CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 19 St

Finns i lager
Artikel: AF2NZA Modell: 47924Korsreferens: 6WTZ7

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typmetrisk
FinishSvartoxid
Listnummer550 ASP
MaterialKoboltstål
Antal bitar19
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Storlekar ingår1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypSkärriktningMått typShank Dia.Storlekar ingårFinishListnummerMaterialPris
CHICAGO-LATROBE 46650 Jobber-borrset 115 st 1/16 till 1/2 tum | AA9VPB 1G915 46650Split PointHöger handFraktionerad tum, bokstav, trådstorlek1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 till # 60 , A till ZBärnstenoxid550Koboltstål14 926 kr
CHICAGO-LATROBE 57853 Jobber borrsats 60-st #1 till #60 | AB3LEV 1U202 57853Split PointHöger handTrådstorlek-#1 till #60Bärnstenoxid550Koboltstål4 476 kr
CHICAGO-LATROBE 69886 Jobber borrset 26-st A Till Ö | AB3RPM 1V710 69886Split PointHöger handBrev-A till ÖBärnstenoxid550Koboltstål4 348 kr
CHICAGO-LATROBE 69876 Jobber Borrsats Vänsterhand 29 delar Höghastighetsstål 118 Deg | AD7JZW 4EV02 69876Konventionell punktVänster handFraktionerad tum1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" och 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bright150LHöghastighetsstål7 490 kr
CHICAGO-LATROBE 69881 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 To 1 / 2in | AD7JZX 4EV07 69881Konventionell punktVänster handFraktionerad tum1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Bright150LHöghastighetsstål3 609 kr
CHICAGO-LATROBE 45657 Jobber Drill Bit Set List # 550 20 st | AF2NYW 6WTZ3 45657P3 delningspunktHöger handTrådstorlek-#61 till #80Bärnstenoxid550Koboltstål1 912 kr
CHICAGO-LATROBE 54126 Jobber Drill Bit Set List # 550 11 st | AF2NZC 6WTZ9 54126P3 delningspunktHöger handmetrisk-1 till 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 till 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "och 13"Bärnstenoxid550Koboltstål1 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47924 Jobber Drill Bit Set List # 550asp 19 St
2 413 kr /enhet