Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 48736 Skruvmaskinborrlista # 157 # 36 | AA2MYW 10U238

CHICAGO-LATROBE 48736 Skruvmaskinsborrlista # 157 # 36

Finns i lager
Artikel: AA2MYW Modell: 48736Korsreferens: 10U238

Få det Maj 8, Onsdag
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmaskinborr
Decimal ekvivalent0.1065
Mått typTrådstorlek
Borrpunkt118 grader
FinishBright
Flöjlängd20.638mm
Listnummer157
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd46.0375mm
Pekvinkel118 grader
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.2.7051mm
Storlek#36
TypStandard
Trådstorlek#36

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdDecimal ekvivalentMått typPunkttypShank Dia.StorlekTrådstorlekFinishPris
CHICAGO-LATROBE 48504 Borrlista för skruvmaskiner # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Fraktionerad tumGenerell mening1.5875mm1 / 16 "-Bright31SEK
CHICAGO-LATROBE 48505 Borrlista för skruvmaskiner # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Fraktionerad tumGenerell mening1.9837mm5 / 64 "-Bright32SEK
CHICAGO-LATROBE 48506 Borrlista för skruvmaskiner # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Fraktionerad tumGenerell mening2.38125mm3 / 32 "-Bright33SEK
CHICAGO-LATROBE 48507 Borrlista för skruvmaskiner # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Fraktionerad tumGenerell mening2.7788mm7 / 64 "-Bright32SEK
CHICAGO-LATROBE 48508 Borrlista för skruvmaskiner # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Fraktionerad tumGenerell mening3.175mm1 / 8 "-Bright32SEK
CHICAGO-LATROBE 48509 Borrlista för skruvmaskiner # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Fraktionerad tumGenerell mening3.5712mm9 / 64 "-Bright33SEK
CHICAGO-LATROBE 48510 Borrlista för skruvmaskiner # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Fraktionerad tumGenerell mening3.9675mm5 / 32 "-Bright35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48736 Skruvmaskinsborrlista # 157 # 36
34SEK /enhet