Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 52460 Silver/Deming Borr 15/16 Höghastighetsstål 118 Deg | AB2HVA 1M931

CHICAGO-LATROBE 52460 Silver/deming borr 15/16 höghastighetsstål 118 grader

Finns i lager
Artikel: AB2HVA Modell: 52460Korsreferens: 1M931
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
1 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad borrkrona
Decimal ekvivalent0.9375
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd3.125 "
Bråkstorlek15 / 16 "
GradeGenerell mening
Listnummer190F
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd6"
PunkttypSplit Point
Shank Dia.1 / 2 "
SkafttypSilver / Deming - Rund med lägenheter
Storlek15 / 16 "
TypMinskat skaft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentBråkstorlekStorlekPris
CHICAGO-LATROBE 52432 Silver / deming borr 1/2 höghastighetsstål 118 grader | AB2HTT 1M875 524320.50001 / 2 "1 / 2 "516SEK
CHICAGO-LATROBE 52433 Silver / deming borr 33/64 höghastighetsstål 118 grader | AB2HTU 1M877 524330.515633 / 64 "33 / 64 "559SEK
CHICAGO-LATROBE 52434 Silver / deming-borr 17/32 höghastighetsstål 118 grader | AB2HTV 1M879 524340.531217 / 32 "17 / 32 "551SEK
CHICAGO-LATROBE 52435 Silver / deming Drill 35/64 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2HTW 1M881 524350.546935 / 64 "35 / 64 "621SEK
CHICAGO-LATROBE 52436 Silver / deming borr 9/16 höghastighetsstål 118 grader | AB2HTX 1M883 524360.56259 / 16 "9 / 16 "584SEK
CHICAGO-LATROBE 52437 Silver / deming Drill 37/64 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2HTY 1M885 524370.578137 / 64 "37 / 64 "633SEK
CHICAGO-LATROBE 52438 Silver / deming Drill 19/32 High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2HTZ 1M887 524380.593819 / 32 "19 / 32 "635SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 52460 Silver/deming borr 15/16 höghastighetsstål 118 grader
1 081 kr /enhet