Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 53196 koniska skaftborr 1 1/2 #4 Morse konisk svart oxid | AB2PDD 1N903

CHICAGO-LATROBE 53196 koniska skaftborr 1 1/2 #4 Morse konisk svart oxid

Finns i lager
Artikel: AB2PDD Modell: 53196Korsreferens: 1N903
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
4 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med koniska skaft
Decimal ekvivalent1.5000
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd9.375 "
Bråkstorlek1-1 / 2 "
GradeGenerell mening
Listnummer110
MaterialHöghastighetsstål
morse kod#4
Total längd15 "
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1.231 "
Skaftlängd4.87 "
Storlek1.5 "
Tanglängd (in.)0.62
Tang Radius (in.)0.31
Tangbredd (in.)0.47
Avsmalnande längd (in.)4.62
Avsmalnande per fot0.6232
Avsmalnande per tum0.0519
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)38.35
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekmorse kodTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
CHICAGO-LATROBE 53112 Avsmalningsborr 3/16 # 1 Morse avsmalnande svartoxid | AB2PAT 1N691 531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "326SEK
CHICAGO-LATROBE 53114 Borrborr 7/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAU 1N695 531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "354SEK
CHICAGO-LATROBE 53116 Taper Shank Drill 1/4 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAV 1N699 531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "374SEK
CHICAGO-LATROBE 53118 Taper Shank Drill 9/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAW 1N704 531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "378SEK
CHICAGO-LATROBE 53122 Taper Shank Drill 11/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAY 1N712 5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "484SEK
CHICAGO-LATROBE 53124 Taper Shank Drill 3/8 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PAZ 1N716 531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "559SEK
CHICAGO-LATROBE 53126 Borrborr 13/32 # 1 Morse Taper Black Oxide | AB2PBA 1N720 5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "516SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53196 koniska skaftborr 1 1/2 #4 Morse konisk svart oxid
4 859 kr /enhet