Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 53310 avsmalnande borr 5/32 # 1mt svart oxid | AB2PAR 1N684

CHICAGO-LATROBE 53310 Borr med koniska skaft 5/32 #1mt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AB2PAR Modell: 53310Korsreferens: 1N684
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
328SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med koniska skaft
Decimal ekvivalent0.1562
Mått typFraktionerad tum
Borrpunkt118 grader
FinishSvartoxid
Flöjlängd2.125 "
Bråkstorlek5 / 32 "
GradeGenerell mening
Listnummer110
MaterialHöghastighetsstål
morse kod#1
Total längd5.375 "
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.475 "
Skaftlängd2.56 "
Storlek5 / 32 "
Tanglängd (in.)0.37
Tang Radius (in.)0.19
Tangbredd (in.)0.20
Avsmalnande längd (in.)2.44
Avsmalnande per fot0.5985
Avsmalnande per tum0.0498
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekmorse kodTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
CHICAGO-LATROBE 53108 Taper Shank Drill 1/8 # 1mt Black Oxide | AB2PAQ 1N680 531081 / 8 "0.12501.875 "1 / 8 "#15.125 "0.475 "2.56 "326SEK
CHICAGO-LATROBE 53204 Borr med koniska skaft 1 5/8 #5mt svartoxid | AB2PDE 1N905 532041.625 "1.625010 "1-5 / 8 "#517 "1.748 "6.12 "6 921 kr
CHICAGO-LATROBE 53212 Konisk borrborr 1 3/4 # 5mt svart oxid | AB2PDF 1N907 532121.75mm1.750010.125 "1-3 / 4 "#517.125 "1.748 "6.12 "7 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53310 Borr med koniska skaft 5/32 #1mt svartoxid
328SEK /enhet