Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 69891 Jobber borrbitssatslista # 2550 13 st | AF2PBC 6WUE4

CHICAGO-LATROBE 69891 Jobber Drill Bit Set List # 2550 13 St

Finns i lager
Artikel: AF2PBC Modell: 69891Korsreferens: 6WUE4
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
1 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borrset
SkärriktningHöger hand
Mått typFraktionerad tum
FinishTiN-belagd
Listnummer2550
MaterialKoboltstål
Antal bitar13
Pekvinkel135 grader
PunkttypP3 delningspunkt
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E
Storlekar ingår1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerPunkttypShank Dia.Storlekar ingårPris
CHICAGO-LATROBE 57851 Jobber Drill Bit Set 13-pc 1/16 To 1 / 4in | AB3LET 1U198 57851Bärnstenoxid550Split Point1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69891 Jobber Drill Bit Set List # 2550 13 St
1 867 kr /enhet