Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: DP , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Inverter klassad: Nej , kW: 3.70 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Kondensatorstart , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: C-Face styv , NEMA Design: L , Orientering: Horisontell , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM-intervall: 3001-3600 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1.75 " , Skaftlängd: 8.125 " , Spänning: 230
Funktioner
- De kommer med kullager (mekaniskt låsta på axeländen) för att uppvisa friktionsförluster och förlänga livslängden.
- De har en styv bottenmonteringsmöjlighet för att minska vibrationer och buller på grund av den interna brännbara processen. Det ger också en exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.
- Deras enfasdesign erbjuder ett maximalt varvtal på 3600 rpm och använder en start-/körkondensator för att producera ett högt startmoment i krävande pumptillämpningar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är användningen av droppsäkra kapslingar?
De droppsäkra kapslingarna tillåter luft att strömma fritt genom motorlindningarna och kyler dem därigenom under överhettningsförhållanden.
Vad är en kontinuerlig tjänstgöring?
En motor sägs vara i en kontinuerlig driftfas när den fortsätter att arbeta med en konstant belastning (inom temperaturgränserna) för att tillåta utrustningen att nå termisk jämvikt.
Vad är NEMA-klasser?
NEMA-klassificeringar är fördefinierade standarder som definierar de typer av miljöer där ett elektriskt hölje kan användas. NEMA står för National Electrical Manufacturers Association.