Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO-LATROBE 78601 Rak stubborlista # 769 17/64 In | AF2PBZ 6WUG4

CHICAGO-LATROBE 78601 Rak borrlist # 769 17/64 In

Finns i lager
Artikel: AF2PBZ Modell: 78601Korsreferens: 6WUG4
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
927SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtborrborr
Decimal ekvivalent0.2656
Borrpunkt140 grader
Finishobestruket
Flöjlängd1.437 "
Bråkstorlek17 / 64 "
Listnummer769
MaterialFast karbid
Total längd2.625 "
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.0.265 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdBråkstorlekTotal längdShank Dia.Pris
CHICAGO-LATROBE 78587 Rak stubborlista # 769 3/64 In | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "361SEK
CHICAGO-LATROBE 78588 Rak stubborlista # 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "337SEK
CHICAGO-LATROBE 78589 Rak stubborrlista # 769 5/64 In | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "327SEK
CHICAGO-LATROBE 78590 Borrlista för rakborr # 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "327SEK
CHICAGO-LATROBE 78591 Rakad borrlista # 769 7/64 In | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "367SEK
CHICAGO-LATROBE 78592 Rakad borrlista # 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "411SEK
CHICAGO-LATROBE 78593 Borrlista rak stubbe # 769 9/64 In | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78601 Rak borrlist # 769 17/64 In
927SEK /enhet