Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Luftformkvarn Utökad 18k varv / min 1.0 Hp 30cfm | AA2VFU 11C902

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm

Finns i lager
Artikel: AA2VFU Modell: CP3451-18SECKorsreferens: 11C902
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
9 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid7.5
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning30.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Kvarn typUtökad
Hantera materialAluminium med gummigrepp
HP1.0
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.998
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetTotal längdVariabel hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Luftformkvarn Utökad 25k varv / min 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GES8.032.0Sida25,000 rpm12.625 "Ja7 870 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm
9 296 kr /enhet