Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Luftformkvarn Utökad 25k varv / min 1.0 Hp 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Finns i lager
Artikel: AB6XXW Modell: CP9113GESKorsreferens: 22P493
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
7 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8.0
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning32.0
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörSida
Gratis hastighet25,000 rpm
Kvarn typUtökad
HP1.0
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd12.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8855
Fartygets höjd (cm)3.99
Fartygets längd (cm)27.99
Fartygets bredd (cm)5.99
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Robust konstruktion, dubbla lager

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningAvgasrörGratis hastighetTotal längdVariabel hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Luftformkvarn Utökad 18k varv / min 1.0 Hp 30cfm | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Bakre18,000 rpm13 "Nej9 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
7 870 kr /enhet