Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Luftbandsslipmaskin 0.75 hk 1 x 18 | AB6XYP 22P512

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Luftbandsslip Allmänt 0.75 hk 1 x 18

Finns i lager
Artikel: AB6XYP Modell: CP5080-5220H18Korsreferens: 22P512

Få det Maj 7, Tisdag
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
12 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid8
Bälte Storlek1 "B x 18" L
CFM @ Full belastning31.8
DutyAllmänt
AvgastypBakre
Gratis hastighet22,000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialKomposit
HP0.75
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd13.375 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningDutyGratis hastighetHantera materialHusets materialHPPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 luftbandslipmaskin, 0.35 hk, 3/8 i kapacitet | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Industri22,000 rpmGummigreppAluminium0.353 954 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Luftbandsslipmaskin General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8Allmänt26,000 rpmAluminiumKomposit0.48 791 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Luftbandsslipmaskin Generellt 0.5 Hk 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6Allmänt20,000 rpmAluminiumKomposit0.59 282 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Luftbandsslipmaskin Generellt 0.5 Hk 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6Allmänt20,000 rpmAluminiumKomposit0.59 445 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Luftbandsslipmaskin General 0.4 Hp 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8Allmänt26,000 rpmAluminiumKomposit0.410 643 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Luftbandsslipmaskin Generellt 0.5 Hk 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6Allmänt20,000 rpmAluminiumKomposit0.511 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Luftbandsslip Allmänt 0.75 hk 1 x 18
12 521 kr /enhet