Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Slagnyckel 3/8 tums drivenhet 6800 rpm | AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 6800 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VFW Modell: CP6300RSRKorsreferens: 11C908
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
5 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
Slag per minut1800
CFM @ Full belastning14.0
DutyIndustri
Gratis hastighet6800 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Husets materialStål
Max. Bultkapacitet3 / 8 "
Max. Vridmoment180 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6"
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt3.5 lb.
Moment Range40 till 150 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7415
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutMax. VridmomentTotal längdStilVerktygsviktMoment RangePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Slagnyckel 3/8 tum Drive 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Aluminiumgjutning3.2140090 fot.lb.6 2 / 7 "I kö2.1 lb.5 till 65 ft.-lb.3 314 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Slagnyckel luft 3/8 tums enhet 9400 rpm | AA2VHB 11C937 CP7729Magnesium5.0-415 fot.lb.6 2 / 5 "Pistolhandtag2.78 kg50 till 300 ft.-lb.4 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 6800 rpm
5 659 kr /enhet