Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Slagnyckel luft 3/8 tums enhet 9400 rpm | AA2VHB 11C937

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 9400 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VHB Modell: CP7729Korsreferens: 11C937
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
4 712 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.0
CFM @ Full belastning20.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet9400 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialMagnesium
Max. Bultkapacitet1 / 2 "
Max. Vridmoment415 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6 2 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 8 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt2.78 kg
Moment Range50 till 300 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5795
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutMax. VridmomentTotal längdStilVerktygsviktMoment RangePris
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR Slagnyckel 3/8 tums drivenhet 6800 rpm | AA2VFW 11C908 CP6300RSRStål3.51800180 fot.lb.6"Pistolhandtag3.5 lb.40 till 150 ft.-lb.5 659 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 Slagnyckel 3/8 tum Drive 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Aluminiumgjutning3.2140090 fot.lb.6 2 / 7 "I kö2.1 lb.5 till 65 ft.-lb.3 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 Luftslagsnyckel 3/8 tums drivning 9400 rpm
4 712 kr /enhet