Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Lufthammarsats 14cfm 2100 bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm

Finns i lager
Artikel: AA2VGC Modell: CP7150KKorsreferens: 11C914
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
2 109 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthammarsats
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
Slag per minut2100
CFM @ Full belastning14
DutyAllmänt
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd8 29 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd3-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm
2 109 kr /enhet