Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Slagnyckel 3/4 tums enhet 4200 rpm | AA2VHC 11C938

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 4200 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VHC Modell: CP772HKorsreferens: 11C938
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
9 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 2 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.0
Slag per minut900
CFM @ Full belastning24.0
DutyAllmänt
Gratis hastighet4200 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminiumgjutning
Max. Bultkapacitet1-1 / 8 "
Max. Vridmoment1000 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd9.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt10.5 lb.
Moment Range150 till 700 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9185
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLuftintagGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidMax. VridmomentMin. SlangstorlekTotal längdHållartypVerktygsviktPris
CHICAGO PNEUMATIC CP8272-D Slagnyckel för luft 3/4 tum | AD6PLV 46Z433 CP8272-DKomposit3 / 8 "NPT9.51217 fot.lb.3 / 8 "9.125 "Dubbel7.3 lb.6 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP772H Luftslagsnyckel 3/4 tums drivning 4200 rpm
9 674 kr /enhet