VESTIL LM-serien Lift Master bommar, teleskoperande


Filter
Bomstil: teleskop , Bomtyp: Lyft Master Boom , Förlängd krokhöjd: 28 11 / 32 " , Förlängningsfärg: Gul , Ramfärg: Blå , Material: Stål , Max. Hook Point: 144 " , Min. Hook Point: 36 " , Antal krokar: 2 , Total utökad höjd: 48 1 / 2 " , Fasthållningslängd: 36 " , Indragen krokhöjd: 12 13 / 16 " , Säkerhetskedjor: Ja
StilModellHöjdKapacitetKompatibel gaffeltjocklekMax. LängdAntal vertikala justeringspositionerKapacitet med en krok på 108"Kapacitet med en krok på 120"Kapacitet med en krok på 132"Pris (ex moms)
A
LM-1T-4-36
25.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs34 936 SEK
RFQ
B
LM-1T-6-30
25.88 "6000 Ibs2.25 "151.25 "102600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs46 135 SEK
RFQ
C
LM-1T-6-36
25.88 "6000 Ibs2.25 "151.25 "102600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs47 059 SEK
RFQ
D
LM-1T-3-24
25.88 "3000 Ibs2.5 "151.25 "101500 Ibs1250 Ibs1000 Ibs33 024 SEK
RFQ
E
LM-1T-4-11
25.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs32 647 SEK
RFQ
F
LM-1T-6-24
25.88 "6000 Ibs2.25 "151.25 "102600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs45 382 SEK
RFQ
G
LM-1T-4-24
25.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs33 416 SEK
RFQ
H
LM-1T-4-30
25.88 "4000 Ibs2.5 "151.25 "102500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs37 466 SEK
RFQ
I
LM-1T-6-11
25.88 "6000 Ibs2.25 "151.25 "102600 Ibs2300 Ibs2000 Ibs44 832 SEK
RFQ
J
LM-1T-8-24
26.56 "8000 Ibs2.25 "149.13 "103500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs56 359 SEK
RFQ
K
LM-1T-8-36
26.56 "8000 Ibs2.25 "149.13 "103500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs59 714 SEK
RFQ
L
LM-1T-8-30
26.56 "8000 Ibs2.25 "149.13 "103500 Ibs3000 Ibs2600 Ibs58 037 SEK
RFQ
M
LM-F15-4-24
33 "4000 Ibs2.5 "147 "42500 Ibs2250 Ibs2000 Ibs26 015 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?