Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Skruvnyckel industriell 12 tum längd | AA2VHK 11C949

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Luftspärrnyckel Industriell 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA2VHK Modell: CP7830QKorsreferens: 11C949
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
5 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid7
CFM @ Full belastning21
DutyIndustri
AvgasrörJusterbar
Gratis hastighet190 rpm
Hantera materialAluminium med gummigrepp
Huvudhöjd1.25 "
Huvudets bredd1.75 "
Längd12 "
Max. Vridmoment90 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek3 / 8 "
StrypaTrigger
Moment Range10 till 90 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.512
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8467115090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningLängdMax. VridmomentSquare Drive StorlekStrypaMoment RangePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Skruvnyckel, generellt 12 tum Längd | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 fot.lb.1 / 2 "-10 till 90 ft.-lb.5 691 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP828H Skiftnyckel för luft Skalnyckel Allmänt 10 tum Längd | AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 fot.lb.1 / 2 "Spak10 till 50 ft.-lb.3 306 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Luftspärrnyckel Industriell 12 tums längd
5 252 kr /enhet