CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stationär luftkompressor 13 HP 59 cfm | AH9JQE 39WE02

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stationär luftkompressor 13 HK 59 cfm

Finns i lager
Artikel: AH9JQE Modell: RCPC1330GKorsreferens: 39WE02

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStationär luftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 4 "
MotormärkeHonda
Motor HP13.0
FinishPulverlackerad målad
Gratis Air CFM @ Max. Tryck25.1
Bränsletankens kapacitet1.60 gal.
BränsletypBensin
Max. Tryck175 psi
Totala höjden43 "
Total längd44 "
Total bredd19 "
Pumpoljekapacitet41.9 oz.
Pumpens varvtal900
PumptypKolv
StarttypElektrisk, rekyl
Tankstorlek30 gal.
Tank typHorisontell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 210.6
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)88.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal steg - Luftkompressor: 2
    • ASME Tank: Ja
    • Motoroljekapacitet: 37.1 oz.
    • Ventilkontroll: Pilot, automatisk tomgångsmotor vid 175 psi, återupptar fullgas vid 145 psi

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCPC1330G Stationär luftkompressor 13 HK 59 cfm
57 326 kr /enhet