Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-L Flamsäker overall Marinblå L | AB7KPL 23TN38

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-L Flamsäker overall Marinblå L

Finns i lager
Artikel: AB7KPL Modell: 605-IND-N- LKorsreferens: 23TN38

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlamresistent overall
ATPV-betyg10 kal / cm²
StängningstypDragkedja
FärgMarinblå
FärgfamiljBlues
Manschettstilfållade
Tygvikt9 oz.
Passar bröststorlek44 till 46 "
Passar midjestorlek36 till 38 "
Riskkategori (HRC)2
I sömmen31.25 "
MaterialFR bomullsblandning (88% bomull, 12% nylon)
Antal fickor6
StorlekL
Ärmlängd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6211320000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellATPV-betygPassar bröststorlekPassar midjestorlekI sömmenStorlekÄrmlängdPris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Flamsäker overall Marinblå S | AB7KPK 23TN36 605-IND-N-S10 kal / cm²36 till 38 "28 till 30 "31.75 "S22.875 "1 464 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Flamsäker overall Marinblå 4xl | AB7KPM 23TN42 605-IND-N- 4XL10 kal / cm²60 till 62 "52 till 54 "32.5 "4XL24.375 "1 897 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-M Flamsäker overall Marinblå M | AH2AAC 23TN37 605-IND-N-M10.0 kal./cm240 "till 42"32 till 34 "31.5 "M23.25 "1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-L Flamsäker overall Marinblå L
1 464 kr /enhet