Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Flamsäker overall Marinblå 4xl | AB7KPM 23TN42

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Flamsäker overall Marinblå 4xl

Finns i lager
Artikel: AB7KPM Modell: 605-IND-N- 4XLKorsreferens: 23TN42
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
2 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlamresistent overall
ATPV-betyg10 kal / cm²
StängningstypDragkedja
FärgMarinblå
FärgfamiljBlues
Manschettstilfållade
Tygvikt9 oz.
Passar bröststorlek60 till 62 "
Passar midjestorlek52 till 54 "
Riskkategori (HRC)2
I sömmen32.5 "
MaterialFR bomullsblandning (88% bomull, 12% nylon)
Antal fickor6
Storlek4XL
Ärmlängd24.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6211320000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellATPV-betygPassar bröststorlekPassar midjestorlekI sömmenStorlekÄrmlängdPris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-S Flamsäker overall Marinblå S | AB7KPK 23TN36 605-IND-N-S10 kal / cm²36 till 38 "28 till 30 "31.75 "S22.875 "1 577 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-L Flamsäker overall Marinblå L | AB7KPL 23TN38 605-IND-N-L10 kal / cm²44 till 46 "36 till 38 "31.25 "L23.5 "1 577 kr
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N-M Flamsäker overall Marinblå M | AH2AAC 23TN37 605-IND-N-M10.0 kal./cm240 "till 42"32 till 34 "31.5 "M23.25 "1 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 605-IND-N- 4XL Flamsäker overall Marinblå 4xl
2 073 kr /enhet