CHIEF 2P80 Hydraulisk riktningsventil 2 spole | AD6MQH 46C515

CHIEF 2P80 Hydraulisk riktningsventil 2 spole

Finns i lager
Artikel: AD6MQH Modell: 2P80Korsreferens: 46C515

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Justerbart PSI-intervall1500 till 3625
Flödeskapacitet21 GPM
Höjd3.5 "
Inlopp / utlopp NPTSAE # 10 / SAE # 12 In.
Längd9.5 "
Max. Tryck3625 psi
NPT-portSAE # 10 In.
Avlastningsventilområde1500 till 3625 PSI
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.53
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDBG

Produktinformation:

    • Center (tandem)
    • Spolåtgärd (manuell)
    • Spolar (2)
    • Sätt (4)

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekTypPris
CHIEF C273446 Hydraulisk riktningsventil | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--4 356 kr
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk riktningsventil 4 sätt 2 spolar | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick5 983 kr
CHIEF 3P40 Hydraulisk riktningsventil 4 vägar 3 spolar | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Spak6 008 kr
CHIEF 4P40 Hydraulisk riktningsventil 4 sätt 4 spolar | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Spak7 595 kr
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Riktningsventil DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Driven magnetventil3 764 kr
CHIEF D03S-2C-115A-35 Riktningsventil DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Driven magnetventil4 053 kr
CHIEF D05S-2C-12D-35 Riktningsventil DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Driven magnetventil5 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF 2P80 Hydraulisk riktningsventil 2 spole
5 634 kr /enhet