CHIEF 3P40 Hydraulisk riktningsventil 4 vägar 3 spolar | AH4UVG 35LP25

CHIEF 3P40 Hydraulisk riktningsventil 4-vägs 3-spolar

Finns i lager
Artikel: AH4UVG Modell: 3P40Korsreferens: 35LP25

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Flödeskapacitet10
Höjd2-23/64
Inlopp / utlopp NPTSAE # 10
Längd7.5 "
Max. Tryck3625
NPT-portSAE # 8
Avlastningsventilområde1500 till 3625
TypSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)26.42
URSPRUNGSLANDBG

Produktinformation:

    • Sätt: 4
    • Center: Tandem
    • Spolar: 3
    • Spool Action: 3 Position to Center

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekTypPris
CHIEF 2P80 Hydraulisk riktningsventil 2 spole | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--5 634 kr
CHIEF C273446 Hydraulisk riktningsventil | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--4 356 kr
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk riktningsventil 4 sätt 2 spolar | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick5 983 kr
CHIEF 4P40 Hydraulisk riktningsventil 4 sätt 4 spolar | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Spak7 595 kr
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Riktningsventil DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Driven magnetventil3 114 kr
CHIEF D03S-2C-115A-35 Riktningsventil DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Driven magnetventil3 353 kr
CHIEF D05S-2C-12D-35 Riktningsventil DO5 12VDC Tandem | AH4UVL 35LP29 D05S-2C-12D-35-12 VDC254.2910.485000DO5Driven magnetventil4 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF 3P40 Hydraulisk riktningsventil 4-vägs 3-spolar
6 008 kr /enhet