Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulisk växelpump tvåstegs 11 gpm | AH4UVE 35LP23

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulisk kugghjulspump tvåstegs 11 gpm

Finns i lager
Artikel: AH4UVE Modell: CBNA-8.8/3.6AKorsreferens: 35LP23
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
3 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
GPM @ 1000 PSI3.2
GPM @ 2000 PSI6.5
HP krävs6
Ingång RPM3600
Monteringsfläns4 bult
Nominellt flöde11
Portar (inlopp)1 / 2 "NPT
Portar (utlopp)1 / 2 "NPT
Rotationmedurs
Axel Dia.1/2
Skaftlängd1.5
TypTvå Stage

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)22.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Deplacement @ högt tryck (kubiktum/varv): 3.8
    • Förskjutning @ lågt tryck (kubiktum/varv): 11
    • Drivaxel (in.): 1/2
    • Max. PSI första etappen: 1
    • Max. PSI andra etappen: 2
    • Avlastningsventil förinställt tryck (psi): 650

Produktvarianter

ProduktModellIngång RPMAxel Dia.SkaftlängdPris
CHIEF 250092 Hydraulisk kugghjulspump 11 Gpm | AD6MQK 46C517 25009240001 / 2 "1.5 "3 593 kr
CHIEF 250093 Hydraulisk kugghjulspump 13 Gpm | AD6MQL 46C518 25009340001 / 2 "1.5 "4 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF CBNA-8.8/3.6A hydraulisk kugghjulspump tvåstegs 11 gpm
3 942 kr /enhet