Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHIEF D05S-2B-115A-35 Riktningsventil DO5 115VAC stängd | AH4UVQ 35LP33

CHIEF D05S-2B-115A-35 Riktningsventil DO5 115VAC stängd

Finns i lager
Artikel: AH4UVQ Modell: D05S-2B-115A-35Korsreferens: 35LP33

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Spolvolts115 VAC
GPM @ 3000 PSI32
Höjd4.29
Håller förstärkare1.1 / .86
Hz50/60
Ingångsförstärkare5.5/4.6
Längd9.43
Max. Tryck5000
Max. Tanktryck (PSI)3000
Antal positioner3
Antal sätt4
ÅsidoInga åsidosättningar
TätningstypBuna N
StorlekDO5
SpoltypStängt
TypDriven magnetventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.86
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekTypPris
CHIEF 2P80 Hydraulisk riktningsventil 2 spole | AD6MQH 46C515 2P806.5 "--3.5 "9.5 "3625 psi--5 634 kr
CHIEF C273446 Hydraulisk riktningsventil | AD6MQJ 46C516 C2734464.5 "--3"9"2750 PSI--4 356 kr
CHIEF 2P40A1A1 Hydraulisk riktningsventil 4 sätt 2 spolar | AH4UVF 35LP24 2P40A1A1---2-23/647.5 "3625-Joystick5 983 kr
CHIEF 3P40 Hydraulisk riktningsventil 4 vägar 3 spolar | AH4UVG 35LP25 3P40---2-23/647.5 "3625-Spak6 008 kr
CHIEF 4P40 Hydraulisk riktningsventil 4 sätt 4 spolar | AH4UVH 35LP26 4P40---2-23/647.5 "3625-Spak7 595 kr
CHIEF DO3S-2C-12D-35 Riktningsventil DO3 12VDC Tandem | AH4UVJ 35LP27 DO3S-2C-12D-35-12 VDC123.489.045000DO3Driven magnetventil3 114 kr
CHIEF D03S-2C-115A-35 Riktningsventil DO3 115VAC Tandem | AH4UVK 35LP28 D03S-2C-115A-35-115 VAC123.488.075000DO3Driven magnetventil3 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHIEF D05S-2B-115A-35 Riktningsventil DO5 115VAC stängd
4 811 kr /enhet